メスフレアージョイント MF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62863974 品番 5/8-1/2PT
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

銅管径(Φmm)15.88 呼称5/8-1/2PT PT1/2 寸法H1(mm)26 寸法H2(mm)27 寸法U(mm)7/8×14山 寸法L(mm)50 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする