シンコー[継手]
シンコー[継手]の 空調/換気関連部品
シンコー[継手]の エアコン部材
シンコー[継手]の フレア式継手
異径中間フレアージョイント UFE型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62864288
品番
1/4-1/2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
銅管径(Φmm)
D1×D2:6.35×12.7
呼称
1/4-1/2
寸法U1(mm)
7/16
寸法U2(mm)
3/4
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
24
寸法H3(mm)
16
寸法L(mm)
54
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:
(0.5MB)
(0.5MB)