紳士スポーツサンドール

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 生地黒トリコット張り 注文コード62864664 品番58071713
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は生地4種類から選べます 他の種類を見る

メインパーツが発泡スチロールだから驚くほどに軽量です。
さらに、関節の可動域も広くなり従来品では不可能だったポージングも可能になりました。
オプションパーツとの組み合わせで更にスピード感と躍動感を表現します。

肩幅(mm)430 バスト(cm)94 ウエスト(cm)79〜83 ヒップ(cm)92 本体質量(kg)5.7 総高さ(mm)1800 生地黒トリコット張り
注意
※スタンドは別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする