日本演出
日本演出の 陳列・ディスプレイ用品
日本演出の マネキン/ボディ/トルソー
日本演出の 紳士トルソー
リーズナブルボディ 男性用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62864752
品番
5807070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(mm)
440
バスト(cm)
94
ウエスト(cm)
79
ヒップ(cm)
94
材質(本体)
黒レイヨン
総高さ(mm)
1370〜2000
ヘッド径(Φmm)
105
スタンド
スチールマットクローム(Φ300mm)
パイプ寸法(mm)
Φ25×1200
材質(パイプ)
アルミパイプ
ボディ丈(mm)
680
腕
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300