片オスフレアーチーズ TLF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62864866 品番 1/4-1-8PT
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

呼称1/4-1-8PT PT1/8 寸法H(mm)16 寸法U(mm)7/16×20山 寸法L1(mm)24 寸法L2(mm)30 銅管径(Φmm)6.35 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする