片オスフレアーチーズ TLF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62864979 品番 12-3/8PT
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。

呼称12-3/8PT PT3/8 寸法H(mm)24 寸法U(mm)3/4×16山 寸法L1(mm)32 寸法L2(mm)40 銅管径(Φmm)12 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
関連資料:(0.5MB)(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする