昇降式パソコンデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62865049 品番CGD-1055(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

在宅勤務におススメ。自分に合った高さにかんたん昇降。「手動昇降式パソコンデスク」。
デスクの高さを自分に合った高さに調節できるので<肩こり・腰痛・猫背>などの改善が期待できる。
昇降するたびに「カチっ!」っと音が鳴り、ガタつきなくスムーズに上げ下げができるカンタン操作。
脚部アジャスターつきでがたつきを防止。
国内の第三者機関においてJIS基準に基づいた試験に合格済み。

高さ(mm)650〜805 幅(mm)1010 奥行(mm)550 質量(kg)19 材質天板:MDF(PVC)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 高さ調節約25mmピッチ 耐荷重(kg)約50 形式組立式 組立時間約30〜40分 マットブラック 用途在宅勤務、テレワーク、仕事・勉強に。ゲーミングデスク、オフィスのデスクとしても。手動、昇降式、パソコンデスク、昇降机、ワークデスク。使いやすい、高さ調節、シンプル、機能的。 仕様脚部調整アジャスター付 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1010×550 総耐荷重(kg)50
注意
※組み立てる際は必ず2人で行って下さい。
※重量のある商品ですので、搬入・組立・ご使用時のお取り扱いには十分ご注意下さい。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62865049 CGD-1055(MBK) 51637199 AED-1260(BK/MBK) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き 幅120 奥行60 高さ71-116cm YAMAZEN(山善) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする