リビング チェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62865103 品番 RSD-S544YAGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

中身を隠せる、すっきりデザインのチェスト。
すーっと引いて、スキっと閉まる、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラーでお部屋の雰囲気にも合う。
脚用の滑り止めシート付きで安定感があり、床にキズもつきにくい。
水や湿気に強い樹脂製で、長く綺麗に使える。工具不要で組み立てカンタン。
安心の日本製。

段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×875 用途リビング、ベッドルーム、子供部屋、脱衣所などに。に。衣類、雑貨、日用品、タオル、本、おもちゃ入れにも。工具不要、軽い引き出し、デザインチェスト、収納棚、プラスチック棚、リビングチェスト、シンプル、ルームス、サンカ。 付属品滑り止め合成ゴムシート 材質ポリプロピレン、合成ゴム(滑り止め) 質量(kg)5.8 オールグレー 形式組立式 脚高(mm)約55 引出し内寸法(mm)幅480×奥行362×深さ165 組立時間約10〜20分 収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする