リビング チェスト 5段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62865119 品番RSD-S545YAGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

中身を隠せる、すっきりデザインのチェスト。
すーっと引いて、スキっと閉まる、引き出しは軽くて出し入れラクラク。
マットな質感の「シェード」カラーでお部屋の雰囲気にも合う。
脚用の滑り止めシート付きで安定感があり、床にキズもつきにくい。
水や湿気に強い樹脂製で、長く綺麗に使える。工具不要で組み立てカンタン。
安心の日本製。

用途リビング、ベッドルーム、子供部屋に。衣類、雑貨、日用品、タオル、本、おもちゃ入れにも。工具不要、軽い引き出し、デザインチェスト、収納棚、プラスチック棚、リビングチェスト、シンプル、ルームス、サンカ。 付属品滑り止め合成ゴムシート 材質ポリプロピレン、合成ゴム(滑り止め) 質量(kg)7.1 オールグレー 形式組立式 段数5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×420×1070 脚高(mm)約55 引出し内寸法(mm)幅480×奥行362×深さ165 組立時間約10〜20分 収納の目安1段あたり:セーター6枚、Yシャツ10枚、バスタオル6枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする