コンセント付き 収納ラック付きデスク

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62865225 品番MRPE1260(BKSBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ラックと机が合体した一体型デスク、サイズを見直したリニューアルモデル。
高さを70cm、天板奥行を60cmに、作業のしやすい設計にサイズ見直し。
ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。

奥行(mm)645 高さ(mm)1085/床から天板までの高さ:700 ブラック/サンドブラック 用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。 仕様天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保 質量(kg)22 タイプ組立式 形式組立式 寸法(幅W×高さH)(mm)天板下:920×660 キャスターなし 天板寸法(mm)幅1200×奥行600/天板下:幅920×高さ660 天板耐荷重(kg)50 棚板数(枚)固定式3 棚板耐荷重(kg)20 高さ内寸(mm)ラック:(上)320、(中)280/340、(下)320 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(cm)(床から天板までの高さ)70 組立時間約40〜60分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)120×64.5×108.5 棚板寸法(mm)幅600×奥行220 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×645×1085 総耐荷重(kg)50(天板)、20(棚板) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)ラック:600×220
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216394
2020-03-21
用途:
在宅勤務時の執務
製造業

組立ても簡単で、予想していたより、しっかりとしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする