TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259 TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259 TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259 TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259 TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259 TOSTTALL2P(LGYC) 押入れ ラック 整理棚 YAMAZEN(山善) 62865259

押入れ ラック 整理棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード62865259 品番TOSTTALL2P(LGYC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。
2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。
棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。

用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、 材質本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール 質量(kg)4.6 ライトグレー 形式組立式 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810〜930×370×470〜730 組立時間約5-10分 内寸(幅W×高さH)(mm)棚下:715〜835×430/475/510/550/590/625/660/695 棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)15
取扱説明書:(0.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする