用途仮眠室や休憩室、来客用、簡易ベッドに。一人暮らし、買い換え、おじいちゃん、おばあちゃん用に。低反発、折りたたみベッド、リクライニング、シングルベッド、組立不要、ハイバック、キャスター付、寝具、低床。材質フレーム:スチール(粉体塗装)、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル厚さ(mm)マットレス部全体:100質量(kg)28.5色ダークブラウンサイズシングル高さ(mm)ベッド下:230種類折りたたみベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2000×380機能コンパクト、キャスター付床寸法(mm)床面:幅920×奥行2000×高さ380収納寸法(mm)幅270×奥行1000×高さ1150リクライニング14段階(水平時含む)マットタイプ低反発