アルコール検知器 ソシアック・エックス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865313 品番SC-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ
ハンディタイプ
吹きかけ式
デジタル数値表示
不正防止機能
測定タイミング電子音

付属品単3アルカリ電池2本 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)85(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜35(結露なきこと) 外形寸法(mm)120×45×22 電源DC3V(単3アルカリ電池) 測定範囲(mg/L)0.00〜1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤) 機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ) 形態ハンディ型 電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年〜1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10〜60(結露なき事) 認定取得J-BAC(認定番号:10001-20) 再生紙使用マーク適合
関連資料:関連資料(0.4MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
朝の出勤時
自動車・二輪車・自転車関連業

会社で朝の出勤時に使用しています。
使い方もわかりやすく、誰でも簡単に使えるので好評です。

2025-04-04
用途:
自己管理の為
株式会社サザンサポート 様 (運輸・通信業)

とても分かりやすく、使いやすい商品だと思う。
今後の耐久性期待します。

対象商品:
62865313
2024-05-28
用途:
出退勤時
株式会社アイル保険センター 様 (金融・保険業)

軽くて簡単で使いやすいですよ。社員にも好評ですよ。

対象商品:
62865313
2021-08-26
用途:
朝の点呼。
株式会社 K・Tライン 様 (運輸・通信業)

以前からソシアックの機械を使っています。
壊れにくく正確で持ちが良いです。新しい商品が出ていたので購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする