アルコール検知器 ソシアック・プロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865347 品番SC-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ
ハンディタイプ
据置型
吹きかけ式
ストロー式
デジタル数値表示
不正防止機能
4タイプの電子音
簡単管理
測定者等の登録が可能
データ記録型
センサー交換も簡単

付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 材質本体ケース:ABS樹脂 質量(g)200(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜35(結露なきこと) 外形寸法(mm)160×55×20 電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ) 測定範囲(mg/L)0.00〜1.00(100段階数値表示) 表示方式LCDデジタル表示 機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能 形態据置型及びハンディ型 電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年〜1年半または5000回使用 検知方式半導体ガスセンサー 保管温度範囲(℃)-10〜60(結露なき事) 認定取得J-BAC(認定番号:10001-21) 再生紙使用マーク適合
関連資料:関連資料(0.6MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62865347
2023-09-04
用途:
朝の乗車前

アルコールチェック義務化に際し、購入してみました。10%オフの時に購入したので、安く替て助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする