大型 電卓 12桁 税計算有り

(71件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865399 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大型サイズでキーも押しやすく使いやすいデザインです。
液晶画面も大きいので文字が大きくはっきり見えます。

仕様加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 質量(g)208 電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×134×25 機能加減乗除算、定数計算、税計算、パーセント計算、メモリー計算、切り捨て、四捨五入、%キー付 表示桁数12 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)199×134×25
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:2370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62865399
2026-01-09
用途:
事務作業

数字のボタンを押すと、ボタンが斜めになって元に戻らずに、ボタンを押したままと認識され、連続入力できない時がしょっちゅうあり、ストレスになるので買いましたが使っていません。
やはり、廉価品ですね…

1人が参考にしています
2025-11-12
用途:
素晴らしい買い物でした
建設業・工事業

安い上、サイズも液晶も大きく使いやすい電卓でした。

対象商品:
62865399
2025-10-15
用途:
収支計算や税金控除等の目的。
足と足爪ケアの専門家指宿 様 (サービス業)

思い込みや、勘違いを無くすために、大きいサイズにしたら、小さいモノより確認しやすい。

2025-09-16
用途:
日々の経理業務
株式会社ランドマークテクノロジー 様

必要にして十分な機能が備わっており、文句なし。
打刻感も小気味良いので、直ぐに壊れないことを祈っています。

2025-07-04
用途:
工場内の作業中

工場内の現場で使用するのに手袋をしたまま使いたい。と要望があり大きい電卓を探していました。押しやすく、見やすいです。
ただ、片手で持つには手の小さい人には少し大きいと思います。

2025-09-22
用途:
現場で計算をする際に使用
有限会社 早川鉄工所 様 (製造業)

キーも大きく使用しやすいです。
角度も変えれるのでお勧めです。

2025-06-27
用途:
計算時
飲食業

画面が大きく打ち答った感あります。欲を言えば数字が大きければ尚更最高です。機能もしっかりあって使い易いです。

2025-02-27
用途:
単価計算時など
運輸・通信業

液晶はもちろんのこと、ボタンも大きい!
手が大きい男性でも難なく動作でき、違うボタンを押して計算ミス…ということがありません!
収納時にスペースはとりますが、それを上回る使いやすさです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする