手帳型 電卓 12桁 税計算有り

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865408 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カバンやポケットに入れてもかさばらない手帳サイズです。
入力されている数値の単位を時間(時間/分/秒)に切り替える『時間計算』機能付き。

仕様加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付 質量(g)58 電源太陽電池+L1131F(或AG10)ボタン電池(交換可) 桁数12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×70×11 機能加減乗除算、定数計算、税計算、時間計算、パーセント計算、開平計算、メモリー計算、√%キー付 表示桁数12 表示内容メモリー(M)・負符号(-)・エラー(E)・計算記号(+、-、×、÷) オートパワーオフあり 材質(キー)プラスチック 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)119×70×11
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本機を分解したり、改造したりしないでください。
※極端な温度状況下や温度変化のある場所、湿度やほこりの多い場所での使用や保管はしないでください。
※本機をひねったり、曲げたりしないでください。故障の原因となります。
※鋭利なものでキー操作をしないでください。故障の原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62865408
2023-08-11
用途:
机上
その他業種

小さいので 使いにくい
時間計算のために 購入した これは問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
62865408
2022-06-23
用途:
手のひらにのるサイズの2バッテリー電卓です。
運輸・通信業

経理の方が使うような(すごい勢いでカチャカチャ打つ)電卓ではありませんが、100均で売っている物とは違う普通の使い心地の電卓です。私は√が必要なのでこれにしました。

3人が参考にしています
対象商品:
62865408
2024-02-08
用途:
料金の計算

他の方もレビューされていますが、ボタンのタッチが固すぎて押しているのに実は入力されていなかったという事が頻発する。電卓というものは、大体が素早く押すのが普通だと思うのですが、早く押すと数字が何個か反応していない事がある。こればかりは通信販売の欠点であり実物を触ってみないと分からない事です。あと、桁数が12桁もありますが、実際そんなに桁数は必要ない、その為数字が小さくなっている、老眼の私には不便である、実際に購入して使用してみて分かった事が多すぎる。値段に釣られてこちらを購入したが、これだったら値段が高くてもカシオ製を買った方が良かった、失敗したと思いました。※「しっかり・ゆっくり」押し、1文字づつ確認するのであれば問題はありません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
62865408
2022-08-02
用途:
ドキュメント作成時のちょっとした計算
製造業

コンパクトなのに表示桁数が多く、便利に使えています。ちょっと不満なのはボタンの押し心地が硬くて、押したつもりで押せていないというのがちょこちょこ発生することです。

1人が参考にしています
対象商品:
62865408
2022-01-23
用途:
計算時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この商品はコンパクトの手のひらサイズなのでポケットに楽々入る為とても重宝です。

1人が参考にしています
対象商品:
62865408
2021-10-14
用途:
簡易見積り時
有限会社サカエ輪業商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品はすぐに届きました。この価格で税込ボタンがあるのはありがたいです。個人的な意見として少しだけ表示の数字が細長くて見にくいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
62865408
2021-12-13
用途:
伝票、元帳、納品個数及び重量計算、寸法計算、等々、広用途
株式会社 国領 様

ボタンのタッチ感がイマイチ、シリコン?ゴム製ボタンをしっかりと押し込まないと反応しません、その為か不安定で柔らかい帳面紙の上等に乗っけて打ち込む事が出来ません、安定したデスク上に置いても打ち込み難いです。
ボタンの硬さ反応感度と本体のサイズ(軽さ)とのバランスがよろしくない様に思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
62865408
2021-12-16
用途:
事務作業時
卸売・小売業

メーカー品と比べて、使いやすさ・見た目遜色無いです。「千」・「万」のボタンが有ればもっといい商品になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
電源はずっとつきっぱなしですか。
回答:
こちらの商品は、約8分間操作しなかった場合、電源が自動的にオフになります。
2024-01-04
質問:
電卓に、モノタロウの文字は入っていますか。
回答:
ソーラー受光部とディスプレイの間に、薄いグレー色で「MonotaRO Co ., Ltd」の印字があります。
2024-01-04
質問:
電池交換できますか。
回答:
電池交換可能です。
取扱説明書に記載がありますが、背面上部にネジ部がありますので、プラスドライバーでネジ部を緩め電池交換してください。
2024-01-04
質問:
防水仕様ですか。
回答:
防水仕様ではございません。
2024-01-04
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする