※代表

B-011C 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド 62865426 B-011C 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド 62865426 B-011C 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形) ハタヤリミテッド 62865426

除菌照明シリーズ交換球(E26電球形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865426 品番B-011C
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。

消費電力(W)11 口金E26 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6000 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)1.5 電球の種類CCFL蛍光ランプ

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする