※代表

B-011CI 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド 62865435 B-011CI 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド 62865435 B-011CI 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド 62865435 B-011CI 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド 62865435 B-011CI 除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き) ハタヤリミテッド 62865435

除菌照明シリーズ交換球(E26電球形マイナスイオン発生モジュール付き)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865435 品番B-011CI
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。

消費電力(W)11 口金E26 全光束(Lm)650 定格寿命(時間)30000 色温度(K)6000 有効高さ(m)3 演色指数(Ra)85 面積(m2)1.5 電球の種類CCFL蛍光ランプ

商品説明動画

HATAYA「ハタヤ除菌照明シリーズ」
この動画は、1人が参考にしています。
マイナスイオンモジュール検証動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする