※メイン画像

M1PRO-35BK hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT 62865469 M1PRO-35BK hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT 62865469 M1PRO-35BK hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン JTT 62865469

hoco M1 Pro マイク搭載ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62865469 品番 M1PRO-35BK
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

耳の形にフィットするエルゴノミックデザインにより、圧迫感を抑えた装着感を実現したイヤホンです。
1ボタンでリモコンとボリューム操作に対応。
1つのボタンで、『着信』・『再生・停止』・『次の曲』・『前の曲』の操作に対応しています。
内蔵マイクによる通話にも対応
リモコン部分にマイクを内蔵しており、ハンズフリー通話が可能です。

接続端子3.5mm /4極 イヤホン形状カナル型 ブラック ケーブル長(m)約1.2 ドライバーユニット(Φmm)12 周波数(Hz)20〜20000 抵抗(Ω)32±15% 内蔵マイクマイク搭載 リモコンワンボタンのシンプル操作 付属品イヤーピース×4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする