※メイン画像

JTCHMAT-GY チェアーマット JTT 62865505 JTCHMAT-GY チェアーマット JTT 62865505 JTCHMAT-GY チェアーマット JTT 62865505

チェアーマット

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62865505 品番 JTCHMAT-GY
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。
床の保護&騒音防止
椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。
裏面ノンスリップ加工
マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。
平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。
※床材の種類により滑り止め効果は異なります。
カット&洗濯対応
お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。
※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。

グレー 寸法(cm)90×120 厚さ(mm)約4 材質ポリエステル
注意
※畳やカーペットの上では吸着しません。
※洗濯により縮みや色落ちをする場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62865505
2024-01-24
用途:
OAチェアの下に敷きます
株式会社セーコウ 様

床にじゅうたんを敷いていますがイスの動きでズレてしまうことがあるのでこちらのマットを購入しました。
折りたたまれた状態で届いたので伸ばすのに苦労しましたが使用感は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62865505
2022-03-15
用途:
パソコンデスクの椅子の下
有限会社フアレス 様 (サービス業)

カーペットのような素材で、使っていると毛玉が出てきて、掃除をしないといけないです。裏面は、重量をかけているとずれない。重量をかけないとするする移動できます。

対象商品:
62865505
2021-12-16
用途:
更衣室
教育・研究機関

思ったより薄くて、ロッカーの下に入り込んでしまうのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする