VLOG LEDライト 36 充電式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865688 品番VE-2258
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。
【使用方法】
1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。
2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。
3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。

付属品USB充電ケーブル 仕様光量:3段階 連続使用時間(分)30〜60 ねじ穴1/4インチ 充電時間(分)90〜120 電源(VA)2021/05/01 ケーブル長(cm)30 LED使用数(個)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする