VLOG キャワミライト スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865758 品番VE-2283
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。

外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー) 収納時寸法(cm)16.5×16.5×7 全長(cm)54 段数4 照明3(暖光・MIX・白光) 仕様照明調整:8段階 操作方法リモコンスイッチ ケーブル長(cm)USB:約150 クリップストッパー付 寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5〜8.8 ブラック 色温度(K)3500〜6000K 電圧(V)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする