エツミ
エツミの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エツミの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
エツミの スマホ/タブレットホルダー・アーム
VLOG タブレットホルダーEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62865846
品番
VE-2275
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!
材質
ABS樹脂他
幅(mm)
タブレット固定:125〜195
厚さ(mm)
タブレット:10
質量(g)
約95
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納時(最大):115×155×40
三脚取付ねじ
1/4インチ