体組成計 RD914

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62865864 品番 RD914L BK
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・iPhone・Androidスマートフォンと連携

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本) 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298 質量(kg)約2.1(電池含む) メタリックブラック 測定範囲0 〜 180 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約2100(電池含む) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 ひょう量(kg)180 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 最小表示0〜100kgまで100g、100〜180kgまで200g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×31×298 文字高(mm)31 機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで100g、100〜180kgまで200g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18〜99才)、(筋質点数)低い/標準/高い データメモリあり ※対応アプリで表示 保証期間1年 最大計量(kg)180 最小目盛(g)100 通信機能Bluetooth Low Energy technology 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298 設定項目身長設定:90.0〜220.0cm(0.5cm単位) 登録人数4人 適合年齢(歳)(6〜99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6〜17才は参考値)、(18〜99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
注意
※ペースメーカーを使用されている方のご使用はお控えください。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ体組成計RD-914L/ RD-915L/ RD-916L/ RD-917L「ヘルスプラネット」アプリ連携・設定方法

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする