浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865925 品番LS10001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)

用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)200 高さ(mm)149 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
注意
※こちらはカバーのみの製品となっております。(台座および電球は含みません)
※適合ホルダー:H-2 必ず現在お使いのホルダーをメーカーHPにて種類をご確認の上、ご購入下さい。
※この商品は日本国内専用での使用を想定しております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
EMOTOのユニットバスの照明
株式会社川田商会 協栄自工 様

築28年のユニットバスの照明カバーが落ちたので交換しました。
元のと造りは同じで2つの部品を接着?溶着?しています。
一体型で作れば壊れないのになぁ。

対象商品:
62865925
2021-03-31
用途:
カバーの交換

浴室の電球カバーが経年劣化で黄ばんできたので交換。適合ホルダの記載があったので迷わず選択できました。ほどよく明るくていい具合です。

対象商品:
62865925
2021-05-24
用途:
熱で劣化したカバーの交換用

メインテナンス用のパーツを供給いただけるのはありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする