材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時