材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ
質量(kg)1.2
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
モーター単相クマトリコイル誘導電動機
最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:0℃〜+40℃、湿度:RH90%以下
保存温湿度範囲温度:-20℃〜+85℃、湿度:RH90%以下
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650
絶縁階級E種絶縁
騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39
入力(W)(50/60Hz)22/20
電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35
保護方式インピーダンスプロテクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類メタルスリーブ
モータ配置右
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時