ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62866309 品番CSD3307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。

材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ 質量(kg)1.65 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機 最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時 使用温湿度範囲温度:0℃〜+40℃、湿度:RH90%以下 保存温湿度範囲温度:-20℃〜+85℃、湿度:RH90%以下 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850 絶縁階級E種絶縁 騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46 入力(W)(50/60Hz)43/40 電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69 保護方式インピーダンスプロテクト 最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタルスリーブ モータ配置 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする