エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62866433 品番 FH-E2422FAWL
参考基準価格(税別)¥472,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

BRIGHTS-TOUGH&FINE-【5年保証】今までのブライツシリーズ5つの魅力をそのままにさらに快適性、耐久性、施工性を進化させました

タイプフルオート シリーズBRIGHTS 品名と仕様エコジョーズ/高効率タイプ ガスの種類LPガス 機能自動湯はり、おいだき 保証期間5年 給湯号数24号 設置形態屋外・壁掛け 給水・給湯接続R1/2(15A) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする