エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62866528 品番 FH-E2022SAWL
参考基準価格(税別)¥390,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

BRIGHTS-TOUGH&FINE-【5年保証】今までのブライツシリーズ5つの魅力をそのままにさらに快適性、耐久性、施工性を進化させました

タイプオート シリーズBRIGHTS 品名と仕様エコジョーズ/高効率タイプ ガスの種類都市ガス 機能自動湯はり、おいだき 保証期間5年 給湯号数20号 設置形態屋外・壁掛け 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする