パロマ
パロマの 給湯機器
パロマの ガスふろ給湯器
エコジョーズ風呂給湯器「BRIGHTS」
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62866537
品番
FH-E1612SAWL
参考基準価格(税別)
¥356,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
BRIGHTS-TOUGH&FINE-【5年保証】今までのブライツシリーズ5つの魅力をそのままにさらに快適性、耐久性、施工性を進化させました
タイプ
オート
シリーズ
BRIGHTS
品名と仕様
エコジョーズ/高効率タイプ
ガスの種類
LPガス
機能
自動湯はり、おいだき
保証期間
5年
給湯号数
16号
設置形態
屋外・壁掛け
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合