長谷川工業
2連はしご
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
62866844
品番
LA2-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥247,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
業務用 強力タイプ
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。
反射式トラマークにより夜間や暗がりでも目立ち、作業者の安全効果抜群。
大型滑り止め用端具。はしご水準器。
全長(m)
10.22
縮長(m)
5.94
質量(kg)
27.4
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご333・下はしご348
材質
アルミ、アルマイト処理
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、JIS規格品(1300形)
仕様
はしご水準器:正しい設置角度(75°) が一目でわかります。
寸法(Φmm)
大型滑り止め用端具:105
加工
アルマイト、バルジ
機能
トリプル滑車
JIS規格
JIS規格品
注意
※個人宅配送はお受けいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません