上枠付き三脚脚立 GSU-a グリーンステップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62867106 品番 GSU-240a
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用高さ(m)1.81 天板高さ(m)1.81 質量(kg)8.3 材質アルミ 加工溶接 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×190 最大使用荷重(kg)100 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×200×2780
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする