上枠付き踏台 SRA-a サルボ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62867149 品番 SRA-5a
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.51 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×96×1200 質量(kg)3.5 踏ざん踏面幅(mm)88 材質アルミ/アルマイト 全高(m)1.12 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定 最大使用質量(kg)100 天板寸法(幅×奥行)(mm)286×255 設置寸法(幅×奥行)(mm)470×630
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする