A05-7402 メートルブリッジMB-20N ナリカ 62867334

メートルブリッジMB-20N

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62867334品番A05-7402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,500
販売価格(税別)
55,000

ホイートストンブリッジを応用した回路を用いて未知抵抗を調べる実験に比較用抵抗として使用します。
連続的な抵抗値の測定に適しています。

付属品接触棒:リード線、矢形チップ付き材質フレーム:金属、目盛尺:樹脂寸法(mm)1045×30×25質量(g)400長さ(m)目盛尺:1(mm目盛付き)、抵抗線:1(16Ω/m)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする