島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 上皿天秤
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62867386
品番
UP823Y
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。
耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。
フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
ひょう量(g)
820
目量(g)
0.001
計量皿寸法(mm)
約108×105
質量(g)
約2700
付属品
ACアダプター
質量(kg)
約2.7
種類
電子天秤
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源
AC100(50/60Hz)
最小表示(g)
0.001
表示形式
デジタル
応答時間(秒)
約0.6〜約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
約108×105
アズワン品番
1-6733-17
計量皿形状
角
ひょう量単位
g(グラム)
注意
※風防が標準装備されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。