※着用例

- 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 62867465 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 62867465 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 62867465 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 62867465 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 62867465

作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 62867465 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099 定期注文特価(税込)989
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
899 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。

機能通気性・伸縮性・低発塵性 サイズM 全長(cm)約21.2 入数(双)12 コーティングなし 材質(繊維部)ナイロン100% 中指長(cm)約7.1 手の平幅(cm)約8.7 色(手首部)グリーン ゲージ数15 用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
検査時に使用
製造業

今まで使っていた物より安価なので、お試しで購入してみました。
付け心地も良いし、個包装になっているので、今後こちらに変更しようと思います。

対象商品:
62867456
2025-03-17
用途:
玉結びをする作業で使用
製造業

コーティング有りと無しと使い分けています。
無しは指先を使って玉結びをするときに良いです。もっとフィットさせたいときは一度洗濯して縮めてから使っています。

2025-05-21
用途:
電子機器作業用
アップワード 様

自分にはLサイズでピッタリです。
柔らかく電子機器の作業には最適だと思います。

対象商品:
62867465
2024-06-06
用途:
食品工場のゴム手袋の下履きに使用しています。
共栄食鳥株式会社 様

ちょっと力が必要な作業時にゴム手袋の下に履かせ、手の衝撃を抑えるのに使わせています。安価だし、それなりに作業軽減になっています。そして使い捨てではなく数回選択して使用できるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
62867474
2024-04-26
用途:
塩ビシート貼り時

滑りがよく、シートに傷もつかない。汚れも落ちやすく、すぐ乾く。
摩擦で穴が開きやすいが、値段を考えると全く問題ないかと思い、満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
62867474
2024-02-08
用途:
精密作業用とあったので,機械の組み立てやハンダ付け作業など
ウェイクケーブルファクトリー 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスにおいては全く問題ありません。モノタロウさんの企業努力にはいつも頭が下がる思いです。但し今回は,使用用途において適合しませんでした。「手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋」「指先までフィットし細かい作業に適しています。」という商品説明だったのですが,ナイロン素材がかなり滑りやすく物をしっかりホールドしたりするのには不向きに感じます。指先も,割と早めに毛羽立つ感じもありホコリは出ないものの少し,毛羽立ちが気になりました。

伸縮性,通気性は謳い文句のとおり優れています。柔らかくフィット感もとても良いです。ある程度の摩擦を軽減した方が良い作業ならば,とてもマッチする手袋のような気がします。

今回,返品が効くというので試しました。1組だけ使用したので返品可能とのことでしたが,返品理由がお客様都合のため,送料は購入者持ちということです。残念ながら安価な商品なので,送料をかけてまで返品する気にはなれず返品は断念し,異なる用途で使用したいと思います。

ちなみに,電話で返品に対する問い合わせをさせていただきましたが,とても誠実に対応してくださいました。

4人が参考にしています
対象商品:
62867456
2024-02-06
用途:
精密作業時
その他業種

他で買うより安く買えて助かっています。
薄さがちょうど良く、蒸れずに着けていられます。

対象商品:
62867456
2022-10-17
用途:
機械操作時

毎日使っています。すぐに汚れてしまうので、濃い色の展開があると嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする