※着用例

- 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 62867544 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 62867544 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 62867544 - 作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 62867544

作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 62867544 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428 定期注文特価(税込)1,208
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,098 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。

機能通気性・伸縮性・低発塵性 全長(cm)約20 中指長(cm)約6.7 手の平幅(cm)約8.3 サイズS 入数(双)12 コーティング指先 材質(繊維部)ナイロン100% 色(手首部) ゲージ数15 用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材、コーティング加工により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品説明動画

【作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装】低発塵性で精密作業に最適な耐久性手袋.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
工事用での製造作業時に使用。

他社様のものを長年使用していましたが 取り扱いがなくなり困ってた時に見つけました。
3種類を取りよせた中で これが一番 製品をつかみやすいと評判がいいです。
リピートするつもりです。

対象商品:
62867553
2025-09-03
用途:
内装工事
村瀬建装 様 (建設業・工事業)

細かい物ビスが掴めて滑らないし、以外と丈夫な感じで使い勝手が、良くて大変満足しています

2025-08-06
用途:
制御盤制作・部品取付け・配線
電気・ガス・熱供給・水道業

手にフィットして細かい作業にも対応していて、大変重宝しております。消耗品ですので、また購入を予定しております。

2025-05-30
用途:
電気作業
農・林・水産業

薄手なので、細かい作業でもあまり気にせず使える。スマホが使いないのが難点。左右がないので、確認の手間が省けてよい。

対象商品:
62867569
2024-09-06
用途:
プラスチック製品の仕上げ作業
製造業

色々試したが、これは非常に良い。リピート確実です。

対象商品:
62867544
2024-05-22
用途:
商品の仕分け等
有限会社アイオンサービス 様

汚したり、落としたりしてはいけない商品を扱う時に使用致します。
安く購入できとても助かっています。

対象商品:
62867569
2024-03-21
用途:
現場作業の時や、社内での掃除のとき
製造業

いつも使っています。かなり汚れた時は使い捨てし、洗って使うときもあります。結構伸びて密着するので使用感が良いです。

対象商品:
62867569
2024-02-13
用途:
電子部品の取替え

仕事で使用。

リピートしています。

通気性も大変良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする