空気清浄機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62867578 品番KC-50TH4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

除菌・消臭、高濃度プラズマクラスター搭載。 キレイな水で清潔加湿。遠くのホコリも素早く吸い込む「スピード循環気流」&背面ワイド吸引。抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター・ダブル脱臭フィルター・静電HEPAフィルターの3つのフィルターでしっかり脱臭・集じん。ダブル脱臭フィルターと静電HEPAフィルターは10年間フィルター交換不要でお手入れ簡単。

用途ウイルス対策 花粉対策に。PM2.5、ほこり、乾燥対策にも。プラズマクラスター 脱臭 消臭 除菌 防カビ 空気清浄機 加湿空気清浄機。フィルター交換不要。 質量(kg)7.5 ホワイト 消費電力(W)20(加湿空気清浄強運転時)、54(空気清浄強運転時) タンク容量(L)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×230×613 電源コード(m)1.8 適合床面積プラズマクラスター:(約)13畳、空気清浄:最大15畳(加湿空気清浄)、最大23畳(空気清浄)、加湿:最大8.5畳(木造和室)/最大14畳(プレハブ洋室) 保証期間1年間 定格加湿能力(mL/H)最大:500 清浄時間(分)空気:8畳/12 脱臭機能脱臭機能

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62867578 KC-50TH4W 25161844 KC-50TH7W 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ 1台 27,980 税込30,778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする