指向性ワイヤレス ブルートゥーススピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62867639 品番CF-S100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。

用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。 付属品ACアダプタ 材質ABS樹脂 質量(kg)0.16 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×21×104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする