※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDG3BN20-100Z1 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62867729 CDG3BN20-100Z1 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62867729 CDG3BN20-100Z1 エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 62867729

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62867729 品番 CDG3BN20-100Z1
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

仕様オートスイッチ用磁石:内蔵 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじおねじ オートスイッチ有無なし
関連資料:カタログ(1.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする