愛媛県産富士おが炭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg×3箱) 注文コード62867973 品番1011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

富士オガ炭は、国産木材のオガクズ100%使ったオガ炭です。
カット品なので、小さい焼き台(七輪など)用にお使い頂けます。
燃焼時間は約2時間程度で、焼き肉店様などにピッタリの商品です。
炭が小さいので、継ぎ足しや火力調整がしやすく、バーベキューなどでもご利用いただけます。

形状四角形 直径(Φcm)約4 長さ(cm)1〜4(短いものが多い)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする