日本演出
日本演出の 陳列・ディスプレイ用品
日本演出の アクセサリーディスプレイ
ウッドディスプレイナチュラルライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
62868672
品番
54620311
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。
材質
塗木(木目仕上)
寸法(mm)
200×200×15
色
チョコ
サイズ
M
内寸(mm)
180×180×12
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません