日本演出
日本演出の 陳列・ディスプレイ用品
日本演出の アクセサリーディスプレイ
ウッドディスプレイナチュラルライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
62868794
品番
54620092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
木目の風合いを生かした高級感のあるチョコと落ちついたナチュラルカラーのマロンの2 色からお選びいただけます。
仕様
背面に掛け用ピン付
材質
塗木(木目仕上)
寸法(mm)
40×40×82
色
マロン
サイズ
S
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200