用途パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ。
仕様対応ICカード規格:ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル)、ICカード操作:手動挿入、手動排出
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10(64bit/32bit)・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 11.0 macOS 10.13〜10.15 ※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×16
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流(mA)動作時/100、スタンバイ時/2.5
使用環境条件動作時/温度 0〜40℃、湿度 10〜85%、保管時/温度 -10〜60℃、湿度 10〜90%(結露なきこと)
インターフェイスUSB Ver.2.0
通信速度最大826kbps ※接触型ICカードにより通信速度は異なります。ICカードと本製品の適合検証が必要な場合があります。カード発行元またはサービス(システム)提供元へご確認ください。
入力電源(V)DC+5(USBコネクタより供給)