機器収納ボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62869109 品番 CP-SBOX6010
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。

用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)38 ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×1000 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする