設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです。32型〜40型程度までのディスプレイの搭載が可能です。※搭載できる画面サイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください。VESA取付け、100×100〜200×200に対応しています。ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています。スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています。障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます。