DVD・CDファイルケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62869179 品番 FCD-FLBD32BCL
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

定期的に送られてくる通信教育教材のディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納できるファイル型メディアケースです。ディスクと一緒にジャケットが収納できる専用ポケット付きで、音楽CDなどのジャケットと合わせてディスクを整理・保管することができます。不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

収納枚数(枚)32 クリア 材質PP(ケース)、紙(背表紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280 質量(g)340 付属品背表紙 対応メディアBlu-ray/DVD/CD 用途ディスクと一緒にジャケットも収納できる専用ポケット付きで、通信教育教材DVDなどにも最適なファイルケース。 タイプ本体 適合寸法(mm)【ジャケット】W125×D1.2×H130以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする