曜日別特売
KB-IPLTCM10 ライトニングケーブル サンワサプライ 62869303

KB-IPLTCM10 ライトニングケーブル サンワサプライ 62869303
KB-IPLTCM10 ライトニングケーブル サンワサプライ 62869303

ライトニングケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62869303品番KB-IPLTCM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとパソコンを接続してデータの通信や充電ができます。 ※1iPhone・iPadや端末機器(USB Type-C/microUSB B端子を持つ機種)などとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1microUSBコネクタは、急速充電が可能なQuick Charge 2.0/3.0対応しています。 ※2断線や引っ張りによる負荷からケーブルを守る、丈夫なナイロンメッシュ製のケーブルを使用しています。輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。※1 充電、データ通信に対応した機器に限ります。※2 Quick Charge 2.0/3.0に対応した機器に限ります。

用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応するUSBケーブル。ホワイト・1m。材質ケーブル被覆:PVC+ナイロンメッシュホワイトケーブル長(m)約1(SR間)コネクタ形状ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス対応機種<ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。取得規格MFI認証UL規格非ULケーブル径(Φmm)約3.6USBタイプUSB PD(USB Power Delivery)対応:×適合用途データの通信、充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする