変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62869486 品番KC-DPHDA10
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。

用途DisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル。 ブラック ケーブル長(m)約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状DisplayPort オス-HDMI オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortコネクタ部:約20.2×46(SR部含む)×12.5、HDMIコネクタ部:約21.2×53(SR部含む)×12.2 解像度最大3840×2160(4K60Hz対応) ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 ケーブル径(Φmm)約6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする